Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast Abwasser-Rohrschelle D Ø 200


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_gutter_clamp_d.jpg
p_gutter_clamp_d.jpg
td_d.jpg
a_d_1.jpg
a_d_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9200D
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9200D
EAN/GTIN:
     8421814394642
l_datenblatt_d_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die Schwerlast Abwasserrohrschelle D mit Anschlussgewinde M8 ist die ideale Lösung für die sichere Installation schwerer Rohre im Heizungs- und Abwasserbau. Mit ihrem speziellen Design sorgt die Schelle dafür, dass keine Beschädigung des Rohres am Anschlussgewinde entsteht. Dank der hochwertigen Sendzimirverzinkung ist die Schelle besonders korrosionsbeständig und somit auch für den Einsatz im Freien geeignet. Die Schelle ist einfach zu montieren, da die Schrauben und Muttern unverlierbar sind und somit kein Verlieren von Teilen möglich ist. Setzen Sie auf die Schwerlast Abwasserrohrschelle D mit Anschlussgewinde M8, um schwere Rohre sicher zu installieren und von ihrer hohen Korrosionsbeständigkeit sowie der einfachen Montage zu profitieren.
Weitere Informationen:
Durchmesser [mm]:
200 mm
Spannbereich [mm]:
200 mm
Blechstärke [mm]:
1 mm
Schellenbreite [mm]:
256 mm
Höhe [mm]:
217 mm
Breite [mm]:
28 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Sendzimirverzinkung
Stück x:
50
Verpackungsart:
Umkarton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle, CELO, LI, Schelle, Metallschelle, Rohrschelle, EPDM Einlage, Heizungsleitung, Wasserleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,61*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 2,3722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 146,83*
€ 174,73
pro Box
ab 2 Boxen
€ 145,77*
€ 173,47
pro Box
ab 5 Boxen
€ 140,98*
€ 167,77
pro Box
ab 10 Boxen
€ 137,43*
€ 163,54
pro Box
ab 500 Boxen
€ 118,61*
€ 141,15
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.