Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr Doppelschelle FPD 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_FPD.jpg
P_FPD.jpg
Td_FPD.jpg
T_FPD_de.jpg
M_FPD_1.jpg
M_FPD_2.jpg
M_FPD_3.jpg
M_FPD_4.jpg
A_FPD.jpg
Artikel-Nr.:
     5417S-p4007112
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     920FPD
EAN/GTIN:
     8421814416078
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschellen
Doppelrohrschellen
Zweirohrschellen
doppelschellen
Mit einer Abmessung der Kunststoffrohrschelle FPD können 3 verschiedene Durchmesser von Rohren befestigt werden. Die Schelle ist auch geeignet für flexible Leerrohre am Boden. Sie ist flexibel einsetzbar, da sie mit jedem Gasnagler kompatibel ist. Die Linienmarkierung beim FPD unterstützt bei einer geradlinigen Verlegung der Kabel. Mit einem Befestigungspunkt können 2 Rohre gleichzeitig befestigt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
FPD 20
Spannbereich [mm]:
20-23 mm
Länge [mm]:
68 mm
Breite [mm]:
20 mm
Höhe [mm]:
23,8 mm
Material:
Kunststoff
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Zubehoer, Gasnagler, FORCE ONE, Clip, Kunststoff, Schelle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,29*
€ 0,41*
2 Tage
35
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 14,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.