Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikschelle Multiclip MC-20 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_MC.jpg
P_MC.jpg
Td_MC.jpg
T_MC_de.jpg
M_MC_1.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-920MC
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     920MC
EAN/GTIN:
     8421814011020
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rohrclip
rohrclip
Der halogenfreie CELO Multiclip MC hat ein Innenloch von 4,5mm und ist seitlich ineinander steckbar. Durch die Markierungsecke wird das Ausrichten der Schelle erleichtert.
Weitere Informationen:
Typ:
MC 20
Farbe:
grau
Durchmesser [mm]:
20 mm
Spannbereich [mm]:
20 mm
Material:
Polyprohylen
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Schelle, Kunststoffschelle, MC, Multiclip, Rohrschelle, Kabelschelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1231*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.