Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikschelle Multiclip MC-25 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_nylon_multiclip_white_mc.jpg
p_nylon_multiclip_white_mc.jpg
td_mc.jpg
a_mc_1.jpg
a_mc_2.jpg
m_mc_1.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-925MC
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     925MC
EAN/GTIN:
     8421814059176
l_datenblatt_mc_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
Suchbegriffe:
Rohrclip
rohrclip
Der Multiclip MC ist eine vielseitige und umweltfreundliche Lösung für die Rohrinstallation. Sein einzigartiges Design ermöglicht eine einfache Installation mit einer Markierungsspitze zum Ausrichten und der Möglichkeit, sie von der Seite ineinander zu stecken. Außerdem ist er halogenfrei, flammhemmend und RoHS-zertifiziert, was ihn zu einer sicheren und verantwortungsvollen Wahl für die Umwelt macht. Kompatibel mit den Kanälen 20x10 Typ E2000PB, E2000PG und 1000PVC, dem Nageldübel NP5x35, dem Nylondübel FX Ø6 und einer Schraube Ø4,5x35/45 ist der Multiclip MC ein hochwertiges Produkt, das alle Ihre Anforderungen erfüllt und noch mehr. Verbessern Sie noch heute Ihre Rohrinstallation mit dem Multiclip MC.
Weitere Informationen:
Durchmesser [mm]:
25 mm
Länge [mm]:
31 mm
Höhe [mm]:
35 mm
Breite [mm]:
16 mm
Spannbereich [mm]:
25 mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
grau
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Hochlochziegel | Vollziegel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Schelle, Kunststoffschelle, MC, Multiclip, Rohrschelle, Kabelschelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1504*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1984*
€ 0,2361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.