Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikschelle Multiclip MC-32 grau


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_MC.jpg
P_MC.jpg
Td_MC.jpg
T_MC_de.jpg
M_MC_1.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-932MC
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     932MC
EAN/GTIN:
     8421814395304
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rohrclip
rohrclip
Der halogenfreie CELO Multiclip MC hat ein Innenloch von 4,5mm und ist seitlich ineinander steckbar. Durch die Markierungsecke wird das Ausrichten der Schelle erleichtert.
Weitere Informationen:
Typ:
MC 32
Farbe:
grau
Durchmesser [mm]:
32 mm
Spannbereich [mm]:
32 mm
Material:
Polyprohylen
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Schelle, Kunststoffschelle, MC, Multiclip, Rohrschelle, Kabelschelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,2068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 14,70*
€ 17,49
pro Box
ab 2 Boxen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Box
ab 5 Boxen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.