Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast Rohrschelle m. EPDM Einlage M8+M10 RI 35


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_clamp_m8-m10_ri.jpg
p_clamp_m8-m10_ri.jpg
td_ri.ok.jpg
a_ri_1.jpg
a_ri_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-935RI
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     935RI
EAN/GTIN:
     8421814010023
l_datenblatt_ri_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die Rohrschelle RI ist eine flexible und zuverlässige Lösung für die Montage von Warmwasser- und Heizungsleitungen. Die unverlierbaren Schrauben mit Sechskantkopf (mit Schlitz- und Kreuzantrieb) an der Rohrschelle RI erleichtern die Montage, während die Doppelverstärkungsrippen für eine hohe Festigkeit sorgen. Die alterungsbeständige EPDM Einlage bietet Schallisolierung und die Rohrschelle RI ist durch ihre Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +110°C vielseitig einsetzbar. Mit dem Anschlussgewinde M8 und M10 kann die Schelle LI einfach auf Gewindestangen oder metrische Schrauben mit Gewinde M8 bzw. M10 geschraubt werden. Das RoHS Siegel zertifiziert, dass die Rohrschelle frei von umweltgefährdenden Stoffen ist. Die RIEDRN Schellensets enthalten alles, was Sie für eine schnelle Montage benötigen (Dübel, Stockschraube, Rohrschelle RI).
Weitere Informationen:
Durchmesser [mm]:
35 mm
Spannbereich [mm]:
31-36 mm
Länge [mm]:
79 mm
Höhe [mm]:
60 mm
Breite [mm]:
20 mm
Anschlussgewinde:
M8+M10 mm
Material:
Stahl + EPDM-Einlage
Blechstärke [mm]:
1,5 mm
Stück x:
100
Verpackungsart:
Umkarton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle, CELO, RI, Schelle, Metallschelle, Rohrschelle, Schwerlastschelle, Schwerlastrohrschelle, EPDM Einlage, EPDM, Heizungsleitung, Wasserleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,61*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,6961* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 88,85*
€ 105,73
pro Box
ab 2 Boxen
€ 87,36*
€ 103,96
pro Box
ab 5 Boxen
€ 83,92*
€ 99,86
pro Box
ab 10 Boxen
€ 81,82*
€ 97,37
pro Box
ab 500 Boxen
€ 69,61*
€ 82,84
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.