Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel FK 3 x 85 UR mit Rändelmutter und Unterlegscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_FK-UR.jpg
P_FK-UR.jpg
Td_FK.jpg
T_FK_de.jpg
M_FK_1.jpg
M_FK_2.jpg
M_FK_3.jpg
M_FK_4.jpg
A_FK_1.jpg
A_FK_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9385FKUR
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9385FKUR
EAN/GTIN:
     4250438909123
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Geeignet für Befestigungen an Hohldecken, -wänden und auf Platten, z.B. Gipskarton oder Spanplatten. Nach dem Durchführen durch das Bohrloch klappt der Dübel selbsttätig auf. Aufgrund des langen Gewindes kann er flexibel für unterschiedliche Plattenstärken verwendet werden. Den Federklappdübel gibt es in vier verschieden Ausführungen: 1) Typ FK-S mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter, 2) Typ FK-HS mit Rundhaken, Unterlegscheibe und Sechskantmutter, 3) Typ FK-R mit Rändelmutter, gelb verzinkt und 4) Typ FK-UR mit Unterlegscheibe und Rändelmutter, gelb verzinkt.
Weitere Informationen:
Typ:
FK 3-85 UR
Bohrlochdurchmesser [mm]:
11 mm
Gewinde:
M3
Dübellänge [mm]:
85 mm
Hohlraumtiefe [mm]:
28 mm
Plattenstärke [mm]:
65 mm
Dübelausführung:
Mit Rändelmuttter und Unterlegscheibe gelb verzinkt
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Hohldecken | Hohlwände | Spanplatten | Gipskartonplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: klappdübel apolo, federklappdübel, CELO, Federklappduebel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6875*
€ 0,81813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.