Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsammelhalter CH, 63x40x32, Metall


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_changer.jpg
p_changer.jpg
a_ch.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-94055CH
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     94055CH
EAN/GTIN:
     8421814542487
l_datenblatt_chs_22_de.pdf
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter
Die CH-Metallklemme ist eine vielseitige Lösung für alle Arten von Kabeln und verfügt über eine praktische Seitenfläche zum einfachen Einführen der Kabel. Sie ist speziell für die Verlegung von Kabeln in Zwischenwänden oder -decken konzipiert, mit einem empfohlenen Abstand zwischen den Klemmen von 30 mm bis maximal 60 cm. Die Installation erfolgt entweder mit einer direkten Verankerung im Beton oder mit einem Dübel und einer Schraube für die Wand- oder Deckenmontage. Die Klemme ermöglicht die gleichzeitige Installation verschiedener Kabeldurchmesser, was ihre Vielseitigkeit betont. Neben ihren praktischen Eigenschaften ist die CH-Klemme auch brandschutztechnisch geprüft und bietet somit zusätzliche Sicherheit.
Weitere Informationen:
Durchmesser [mm]:
12 mm
Länge [mm]:
33,5 mm
Höhe [mm]:
57 mm
Breite [mm]:
32 mm
Stück x:
100
Verpackungsart:
Umkarton
-:
Beton | Trockenbauwände | Vollziegel | Hochlochziegel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Nagelschelle, Nagelclip, Elekrobefestigung, Elektro, Kabel, Kabelbefestigung, Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,84*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,5484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 71,08*
€ 84,59
pro Box
ab 2 Boxen
€ 70,48*
€ 83,87
pro Box
ab 5 Boxen
€ 67,03*
€ 79,77
pro Box
ab 10 Boxen
€ 65,25*
€ 77,65
pro Box
ab 500 Boxen
€ 54,84*
€ 65,26
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.