Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube VELOX B 4,5x30, Linsenkopf, blau verz.


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_VLOXB.jpg
P_VLOXB.jpg
Td_VELOX_B.jpg
T_VLOXB_de.jpg
A_VLOXB.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-94530VLOXB
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     94530VLOXB
EAN/GTIN:
     8425586436265
Datenblatt
Zulassung_ETA12-0198
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die CELO Spanplattenschraube VELOX B mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-12/0198 als Holzverbindungsmittel. Der patentierte vordere Gewindebereich vermindert das Spalten des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment für eine saubere Verschraubung und eine längere Akkustandzeit. Durch die reibarme Gleitbeschichtung wird das Einschraubdrehmoment zusätzlich verringert. Der Linsenkopf, auch Rundkopf oder Pan Head genannt, liegt direkt am Anbauteil auf und eignet sich besonders für die Montage von Schanieren, Winkeln und Gleitführungen.
Weitere Informationen:
Typ:
VELOX B 4,5-30
Schraubendurchmesser [mm]:
4,5 mm
Schraubenlänge [mm]:
30 mm
Antrieb:
PZ 2
Kopftyp:
Pan Head
Kopfdurchmesser [mm]:
9 mm
Kopfhöhe [mm]:
3,9 mm
Gewindelänge [mm]:
30 mm
Gewinde:
Vollgewinde
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
500
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube panhead z 4,5 x 30, spanplattenschraube pan head, spanplattenschraube 4,5 x 30, CELO, Schraube, Holzschraube, Spax, Zulassung, POZI, pozi-spanplattenschrauben, Linsenkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,03168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,86*
€ 26,01
pro Box
ab 2 Boxen
€ 21,83*
€ 25,98
pro Box
ab 5 Boxen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Box
ab 10 Boxen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UZ2
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.