| |
|
| Artikel-Nr.: C5867-9460USN Herst.-Nr.: 9460USN EAN/GTIN: 4250438927448 |
| | |
|
| | |
| Der innovative Universal Spreiznagel USN ist für eine wärmebrückenfreie Direktbefestigung von Wandanschlussprofilen, Blechen, usw. bestens geeignet. Er lässt sich in fast allen gängigen Untergründen mit guten Auszugswerten installieren. Seine patentierten, elastischen V-Förmigen Federelemente sorgen für eine hohe Spreizkraft. Der USN ist aus glasfaserverstärktem Nylon mit EPDM-Dichtung und dadurch besonders alterungs-, witterungs- und UV-beständig. Da viele Anwendungen sichtbar sind, hat der USN einen optisch formschönen Kopf und ist in verschiedenen Farben und Längen erhältlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 9017 - Verkehrsschwarz | Bohrlochdurchmesser [mm]: | 6 mm | Dübellänge [mm]: | 60 mm | Bohrlochtiefe [mm]: | 40 mm | Kopfdurchmesser [mm]: | 15 mm | Verankerungstiefe [mm]: | 35 mm | Anbauteildicke [mm]: | 25 mm | Durchgangsloch [mm]: | 8-10 mm | Stück x: | 75 | Verpackungsart: | Box | -: | Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Porenbeton (nur P6) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |