Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffhalter Kunststoff DSH 8-40 schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_DSH_bl.jpg
P_DSH_bl.jpg
Td_DSH.jpg
T_DSH_de.jpg
M_DSH_1.jpg
M_DSH_2.jpg
M_DSH_sw_3.jpg
M_DSH_sw_4.jpg
A_DSH_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-94880DSH
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     94880DSH
EAN/GTIN:
     4250438920388
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
dämmstoffhalter
Die stabile Formgebung aus schlagfestem Kunststoff des CELO Dämmstoffhalters DSH verhindert das Abknicken beim Einschlagen. Der DSH ist geeignet für die Befestigung von weichen Dämmstoffen wie Stein- und Glaswolle auf Beton und Mauerwerk.
Weitere Informationen:
Typ:
DSH 8-40
Bohrlochdurchmesser [mm]:
8 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
40 mm
Verankerungstiefe [mm]:
30 mm
Dübellänge [mm]:
80 mm
Anbauteildicke [mm]:
40-50 mm
Tellerdurchmesser [mm]:
82 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dämmstoffdübel, Isolierplattendübel, Dämmstoffbefestigung, Isolierplattenhalter, Putzdübel, Tellerdübel, Thermoschlagdübel, Isolierplattenstern, Wärmedämmung, Plattenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 23,61*
€ 28,10
pro Box
ab 2 Boxen
€ 23,28*
€ 27,70
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,36*
€ 26,61
pro Box
ab 10 Boxen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,67*
€ 24,60
pro Box
ab 25 Boxen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Box
ab 100 Boxen
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.