Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffteller DST 50 aus Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
p_dst-50.jpg
p_dst-50.jpg
td_dst.jpg
a_dst.jpg
a_dst_2.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104460709
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     950DST
EAN/GTIN:
     4001990526514
l_datenblatt_dst_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
Suchbegriffe:
Dämmstoffteller
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Die Dämmstoffteller DST bieten eine zuverlässige und sichere Lösung für die Montage von Dämmstoffen. Sie können problemlos in Verbindung mit verschiedenen Dübeltypen wie dem Rahmendübel MFR, HBR, R, dem Nageldübel NP, Schrauben und dem Blitznagel verwendet werden. Die Auswahl des passenden Dübeltyps hängt dabei vom Material Ihrer Wand oder Decke ab. Durch den Einsatz der Dämmstoffteller DST wird eine punktuelle Belastung der Dämmstoffe verhindert und somit ein Wärmebrücken-Effekt vermieden. Die Teller bestehen aus hochwertigem Kunststoff und sind besonders robust und langlebig.
Weitere Informationen:
Tellerdurchmesser [mm]:
50 mm
Innendurchmesser [mm]:
9 mm
Passend für:
Nageldübel NP 8, Blitznagel BN 8, Rahmendübel MFR 8, HBR 8,
Material:
Nylon
Stück x:
250
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schraubnageldübel, nageldübel, CELO, Halteteller, Dämmscheibe, Daemmstoffteller, Teller, Daemmscheibe, Ausgleichsscheibe, Distanzscheibe, Dämmstoffhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2229
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2206*
€ 0,3006*
3 Tage
111
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 20,96*
€ 28,20*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3006*
€ 0,35771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2706*
€ 0,32201
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2206*
€ 0,26251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 75,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9B8110BN
ab € 0,3094*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9B8130BN
ab € 0,3568*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9B8150BN
ab € 0,4156*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9B870BN
ab € 0,232*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9B890BN
ab € 0,2515*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9880HBRSZ
ab € 6,06*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98100MFRST
ab € 0,5786*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98120MFRST
ab € 0,653*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9860MFRST
ab € 21,41*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9880MFRST
ab € 0,2969*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98100NP
ab € 5,675*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98100NP100
ab € 0,2464*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98120NP
ab € 8,00*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98120NP100
ab € 0,3154*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98135NP
ab € 0,3892*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.