Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumdübel Metall HRM 5-16 mit Flachrundkopf (PH2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_hrm.jpg
p_hrm.jpg
td_hrm.jpg
a_hrm_1.jpg
a_hrm_2.jpg
m_hrm_1.jpg
m_hrm_2.jpg
m_hrm_3.jpg
m_hrm_4.jpg
m_hrm_5.jpg
m_hrm_6.jpg
m_hrm_7.jpg
m_hrm_8.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9516HRM
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9516HRM
EAN/GTIN:
     4001990581728
l_datenblatt_hrm_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Der Hohlraumdübel HRM mit metrischer Schraube ist die perfekte Wahl für Befestigungen auf Plattenbaustoffen wie Gipskarton- oder Spanplatten sowie in Hohldecken. Mit seinem umfangreichen Sortiment ist der HRM für Plattendicken von 3 mm bis 45 mm einsetzbar. Nach der Installation spreizt sich der Metall-Hohlraumdübel großflächig ab, was zu hohen Haltewerten führt und ihn zur idealen Lösung für die Befestigung von Hängeschränken in der Küche oder Regalen macht. Der HRM ist zudem nach DIN EN 13501-1, Klasse A1, nicht brennbar. Für eine komfortable, kontrollierte und optimale Montage empfehlen wir die Verwendung der Montagezange MZA 100, insbesondere bei einer großen Zahl von Befestigungspunkten. Die Montage mit einem Akkuschrauber oder Schraubendreher ist ebenfalls möglich. Und wenn Sie nur eine kleine Menge an Befestigungen benötigen, ist der HRM auch im praktischen Blister erhältlich.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
11 mm
Plattenstärke [mm]:
3-16 mm
Dübellänge [mm]:
52 mm
Gewinde:
M5
Anbauteildicke [mm]:
36-49 mm
Schraubenlänge [mm]:
58 mm
Antrieb:
PH2
Kopftyp Schraube:
Flachrundkopf mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Hohlkammerdecken | Hohlwände | Spanplatten | Trockenbauwände | Gipskartonplatten | Hochlochziegel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Gipskartondübel, Trockenbaudübel, Metalldübel, Spreizdübel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2362*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3162*
€ 0,37628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2962*
€ 0,35248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2862*
€ 0,34058
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2762*
€ 0,32868
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2362*
€ 0,28108
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9MZA00
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.