Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel NPZ 5x22 vormontiert, Zinkdruckguss


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_NPZ.jpg
P_NPZ.jpg
Td_NPZ.jpg
T_NPZ_de.jpg
M_NPZ_1.jpg
M_NPZ_2.jpg
M_NPZ_3.jpg
M_NPZ_4.jpg
A_NPZ_1.jpg
A_NPZ_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9522NPZ
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9522NPZ
EAN/GTIN:
     4250438904678
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der Nageldübel NPZ ist ideal geeignet für die schnelle Befestigung von Blechprofilen, Schildern, Schienen, Feuerlöscherhalterungen, etc.. Der nietenförmige Dübelkopf schützt vor Vandalismus, da keine einfache Demontage möglich ist. Der NPZ hat einen Nagel aus gehärtetem Stahl und einen Dübelkörper aus Zinkdruckguss.
Weitere Informationen:
Typ:
NPZ 5-22
Bohrlochdurchmesser [mm]:
5 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
22 mm
Verankerungstiefe [mm]:
15 mm
Dübellänge [mm]:
22 mm
Anbauteildicke [mm]:
7 mm
Kopfdurchmesser [mm]:
10,5 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zinkdruckguss
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Box
ab 2 Boxen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Box
ab 5 Boxen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Box
ab 50 Boxen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.