Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallclip DFT 5, doppelt


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_metal_clip_dft.jpg
p_metal_clip_dft.jpg
a_pft_1.jpg
a_pft_2.jpg
m_pft_1.jpg
m_pft_2.jpg
m_pft_3.jpg
m_pft_4.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-95DFT
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     95DFT
EAN/GTIN:
     8421814542722
l_datenblatt_pft-dft_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
dop_direktbefestigung-mit-gasnagler-forceone_22-0613-2303_dt.pdf
eta_celo_dif_direktbefestigung_mit_force_one-kabel_und_rohrbefestigung_eta22-0613_2303_dt.pdf
Suchbegriffe:
CELO
Metallclip
Gasnagler
FORCEONE
Mit dem Metallclip PFT und DFT haben sie eine einfache und schnelle Befestigungsmöglichkeit für Brandmeldekabel, Kabel oder Rohre. Außerdem geeignet für die Befestigung von Elektrokabeln, flexiblen und starren Kabelführungen, Wasser- und Heizungsrohren. Die Stützrippe sorgt für hohe Stabilität des Clips und sicheren Halt bei der Befestigung von flexiblen Leerrohren. Mit dem Metallclip DFT können zwei Rohre mit nur einem Befestigungspunkt befestigt werden.
Weitere Informationen:
Durchmesser [mm]:
4,5 mm
Länge [mm]:
34 mm
Breite [mm]:
17 mm
Höhe [mm]:
3,8 mm
Material:
Stahl
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Stahl | Beton | Hohlblockstein aus Beton | Vollstein | Holzwerkstoffe | Stahlträger
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,82*
€ 24,78
pro Box
ab 2 Boxen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Box
ab 5 Boxen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Box
ab 10 Boxen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,90*
€ 17,73
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.