Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschelle blau L-63


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_L_blau.jpg
P_L_blau.jpg
Td_L.jpg
T_L_de.jpg
A_L_1.jpg
A_L_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-963L
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     963L
EAN/GTIN:
     8421814428590
Datenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die CELO Metallschelle L hat ein M6 Anschlussgewinde. Dadurch können Gewindestangen oder metrische Schrauben mit Gewinde M6 einfach eingeschraubt werden. Durch die stabile Konstruktion ist die Schelle gut für Warmwasser- und Heizungsrohre geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
L-63
Anschlussgewinde:
M6
Durchmesser [mm]:
63 mm
Spannbereich [mm]:
63 mm
Blechstärke [mm]:
1,2 mm
Schellenbreite [mm]:
11/12 mm
Höhe [mm]:
69,7 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle, CELO, LI, Schelle, Metallschelle, Rohrschelle, EPDM, Heizungsleitung, Wasserleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,3792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 13,48*
€ 16,04
pro Box
ab 2 Boxen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Box
ab 5 Boxen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.