Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklemme CAB mit M6x9 Schraube und M6 Gewinde, Flanschdicke 7-13 mm, zinklam


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_cab.jpg
p_cab.jpg
m_cab_1.jpg
m_cab_2.jpg
m_cab_3.jpg
m_cab_4.jpg
a_cab.jpg
a_cab_2_1.jpg
a_cab_2.jpg
td_cab_1.jpg
t_cab_de.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-97136CAB
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     97136CAB
EAN/GTIN:
     8421814544900
Suchbegriffe:
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer m6
trägerklammer
Die Trägerklemme CAB, mit Schraube und Gewinde besitzt eine metrische Schraube M6x9 für die Befestigung von Klammern oder Verbindungsmuttern M6. Dieses Klammersystem erfordert kein Bohren oder Schweißen, und die Befestigung ist schnell und solide. Erhältlich in grauer hoch korrosionsbeständiger Zink-Aluminium Beschichtung. Dieses Klammersystem erfordert kein Bohren oder Schweißen, und die Befestigung ist schnell und solide. Die Trägerklemme CAB ist erhältlich in hoch korrosionsbeständiger Zink-Aluminium Beschichtung (ZnAl) und somit auch für den Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Flanschdicke [mm]:
7-13 mm
Min. Flanschbreite [mm]:
35 mm
Beschichtung:
Zinklamellenbeschichtet
Material:
Kohlenstoffstahl DIN 17222
Schraubendurchmesser [mm]:
6 mm
Schraubenlänge [mm]:
9 mm
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Stahlträger
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,59*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 1,3718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 87,83*
€ 104,52
pro Box
ab 2 Boxen
€ 87,12*
€ 103,67
pro Box
ab 5 Boxen
€ 83,02*
€ 98,79
pro Box
ab 10 Boxen
€ 81,46*
€ 96,94
pro Box
ab 500 Boxen
€ 68,59*
€ 81,62
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.