Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbauschraube FBS-Z 7,5-92 Zylinderkopf, galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_FBSZ.jpg
P_FBSZ.jpg
Td_FBS.jpg
T_FBS_de.jpg
M_FBS_1.jpg
M_FBS_2.jpg
M_FBS_3.jpg
M_FBS_4.jpg
A_FBS.jpg
A_FBS2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-97592FBSZ
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     97592FBSZ
EAN/GTIN:
     4001990498842
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterrahmenschraube 7,5x92
fensterbauschrauben
Mit der CELO Fensterbauschraube FBS und FBS-Z ist eine zwängungsfreie Abstandsmontage möglich. Ein spezielles Gewinde mit reduziertem Durchmesser an der Schraubenspitze sorgt für ein geringes Einschraubdrehmoment und somit längere Akkustandzeit. Sie ist schnell und einfach anzuwenden. Verwendbar ist die Fensterbauschraube für verschiedenste Fensterarten und eine Vielzahl von Untergründen. Die Fensterbauschraube FBS-Z hat einen Zylinderkopf; sie wird meist für Holzfenster verwendet. Die Schraube hat Unterkopffräsrippen.
Weitere Informationen:
Typ:
FBS-Z 7,5-92
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
7,5 mm
Schraubenlänge [mm]:
92 mm
Antrieb:
TX30
Kopftyp:
Zylinderkopf
Kopfdurchmesser [mm]:
8,3 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Porenbeton | Vollziegel | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Fensterbauschraube, Fensterschraube, Holzfenster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,173*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2873*
€ 0,34189
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.