Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumdübel Metall HRM 8-16 mit Sechskantschraube (SW13)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
p_hrm8.jpg
p_hrm8.jpg
td_hrm_hex.jpg
a_hrm_1.jpg
a_hrm_2.jpg
m_hrm_1.jpg
m_hrm_2_hex.jpg
m_hrm_3_hex.jpg
m_hrm_4_hex.jpg
m_hrm_5.jpg
m_hrm_6.jpg
m_hrm_7_hex.jpg
m_hrm_8_hex.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461442
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9816HRM
EAN/GTIN:
     4250438902742
l_datenblatt_hrm_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Sechskantschraube ohne Norm
hohlraumdübel
Der Hohlraumdübel HRM mit metrischer Schraube ist die perfekte Wahl für Befestigungen auf Plattenbaustoffen wie Gipskarton- oder Spanplatten sowie in Hohldecken. Mit seinem umfangreichen Sortiment ist der HRM für Plattendicken von 3 mm bis 45 mm einsetzbar. Nach der Installation spreizt sich der Metall-Hohlraumdübel großflächig ab, was zu hohen Haltewerten führt und ihn zur idealen Lösung für die Befestigung von Hängeschränken in der Küche oder Regalen macht. Der HRM ist zudem nach DIN EN 13501-1, Klasse A1, nicht brennbar. Für eine komfortable, kontrollierte und optimale Montage empfehlen wir die Verwendung der Montagezange MZA 100, insbesondere bei einer großen Zahl von Befestigungspunkten. Die Montage mit einem Akkuschrauber oder Schraubendreher ist ebenfalls möglich. Und wenn Sie nur eine kleine Menge an Befestigungen benötigen, ist der HRM auch im praktischen Blister erhältlich.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
13 mm
Plattenstärke [mm]:
3-16 mm
Dübellänge [mm]:
53 mm
Gewinde:
M8
Anbauteildicke [mm]:
37-50 mm
Schraubenlänge [mm]:
61 mm
Antrieb:
SW13
Kopftyp Schraube:
Sechskantkopf mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Hohlkammerdecken | Hohlwände | Spanplatten | Trockenbauwände | Gipskartonplatten | Hochlochziegel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Gipskartondübel, Trockenbaudübel, Metalldübel, Spreizdübel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
800
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,743*
€ 0,953*
4 Tage
77
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 36,74*
€ 48,12*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,953*
€ 1,13407
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,913*
€ 1,08647
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,743*
€ 0,88417
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 95,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9MZA00
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.