Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumdübel Metall HRM 8-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_HRM8.jpg
P_HRM8.jpg
Td_HRM.jpg
T_HRM_de.jpg
M_HRM_1.jpg
M_HRM_2.jpg
M_HRM_3.jpg
M_HRM_4.jpg
M_HRM_5.jpg
M_HRM_6.jpg
M_HRM_7.jpg
M_HRM_8.jpg
A_HRM_1.jpg
A_HRM_2.jpg
Artikel-Nr.:
     5417F-p977190
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9816HRM25
EAN/GTIN:
     4250438908201
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Der CELO Hohlraumdübel HRM aus Metall ist für Befestigungen auf Plattenbaustoffen, z.B. Gipskarton- oder Spanplatten, aber auch in Hohldecken geeignet. Nach erfolgter Installation spreizt sich der Dübel großflächig ab, dies sorgt für hohe Haltewerte. Montiert werden kann der Hohlraumdübel HRM mit der CELO Montagezange MZA 100, einem Akkuschrauber oder einem Schraubendreher. Empfohlen wird jedoch die Montagezange MZA, da hier eine schnelle und kontrollierte Installation erfolgt.
Weitere Informationen:
Typ:
HRM 8-16
Bohrlochdurchmesser [mm]:
13 mm
Gewinde:
M8
Schraubenlänge [mm]:
61 mm
Dübellänge [mm]:
53 mm
Plattenstärke [mm]:
3-16 mm
Kopftyp:
Sechskantkopf
Anbauteildicke [mm]:
50-37 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Hohldecken | Hohlwände | Spanplatten | Gipskartonplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Hohlraumduebel, Gipskartondübel, Trockenbaudübel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6479*
€ 1,0088*
2 Tage
161
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 11,05*
€ 15,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0088*
€ 1,20047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8488*
€ 1,01007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8188*
€ 0,97437
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8079*
€ 0,9614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7579*
€ 0,9019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7379*
€ 0,8781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6479*
€ 0,771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9MZA00
ab € 16,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.