Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube DIN 571 8x80/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_hex_wood_screw_din_571.jpg
p_hex_wood_screw_din_571.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9880571
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9880571
EAN/GTIN:
     8425586420639
l_datenblatt_din571_20_de.pdf
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Ob beim Bau von Gartenhäusern, Terrassenüberdachungen oder Möbelstücken - die Holzschraube nach DIN 571 ist ein unverzichtbarer Bestandteil für feste Holzverbindungen. Mit ihrem Sechskantkopf lässt sich ein hohes Drehmoment übertragen und ermöglicht so eine einfache und schnelle Montage. Besonders vorteilhaft ist die Holzschraube für die Verwendung mit Kunststoffdübeln. Das Holzgewinde der Schraube sorgt für eine optimale Spreizung des Dübels und somit für hohe Tragfähigkeiten. Dank der Fertigung nach DIN 571 können Sie sich auf eine gleichbleibende Qualität und passgenaue Maße verlassen. Vertrauen Sie auf die bewährte Holzschraube nach DIN 571 für stabile Holzverbindungen und eine einfache Montage.
Weitere Informationen:
Schraubendurchmesser [mm]:
8 mm
Schraubenlänge [mm]:
80 mm
Kopfdurchmesser [mm]:
13 mm
Kopfhöhe [mm]:
5,85 mm
Gewindelänge [mm]:
48 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Antrieb:
SW13
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Holzwerkstoffe
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2199*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6134*
€ 1,91995
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6157*
€ 0,73268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4689*
€ 0,55799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2999*
€ 0,35688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2799*
€ 0,33308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2599*
€ 0,30928
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2199*
€ 0,26168
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.