Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengewindehülse IGH M 8-80


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
p_igh.jpg
p_igh.jpg
a_resi_1.jpg
a_resi_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9880IGH
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9880IGH
EAN/GTIN:
     4001990597897
l_datenblatt_resifix-zubehoer_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Innengewindehülse
innengewindehülse
Optimieren Sie Ihre Schwerlastmontagen im Lochstein mit der Innengewindehülse IGH M 8-80. Die Kombination mit der Kunststoff-Siebhülse SH ermöglicht eine sichere und zuverlässige Befestigung. Die einfache Installation in Verbindung mit Injektionsmörtel ResiFIX sorgt für eine starke Verankerung im Mauerwerk. Mit der Innengewindehülse IGH können Sie schwere Lasten einfach an einer Ankerstange befestigen und jederzeit demontieren und wieder montieren.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
14 mm
Verankerungstiefe [mm]:
90 mm
Gewindelänge [mm]:
26 mm
Außendurchmesser [mm]:
12 mm
Gewinde:
M8
Dübellänge [mm]:
80 mm
Passend für:
Siebhülse SH 15-100 und SH 20-85
Material:
Metall
Stück x:
12
Verpackungsart:
Box
-:
Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Hülse, Metallhülse, metrisches Gewinde, Innengewinde, Gewindehülse, Innengewindeanker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 1,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 18,27*
€ 21,74
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.