Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaganker SA plus 8, galv. verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
P_SAP.jpg
P_SAP.jpg
Td_SAP.jpg
T_SA_de.jpg
M_SA_1.jpg
M_SA_2.jpg
M_SA_3.jpg
M_SA_4.jpg
A_SAP_1.jpg
A_SAP_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-98SAP
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98SAP
EAN/GTIN:
     4250438910105
Datenblatt
Zulassung_Beton_multi_ETA13-0371
Zulassung_Beton_Opt7_ETA13-0372
DoP_Leistungserklärung_13-0371
DoP_Leistungserklärung_13-0373
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker m8
einschlaganker
Der klassische Innengewindeanker SA plus für vielerlei Installationsanwendungen an der Decke und im Bauhauptgewerbe. Der CELO Schlaganker SA plus ist durch seine zwei ETA-Zulassungen sehr vielseitig einsetzbar und erzielt hervorragende Haltewerte bei kleinen Achs- und Randabständen. Alle Größen sind mit und ohne Kragen verfügbar, so dass man für jede Anwendung den passenden Dübel hat. Eine gut lesbare Prägung des Ankertyps (Typ, Durchmesser) verhindert das Verwechseln auf der Baustelle. Durch die perfekte Abstimmung zwischen Konus und Hülse wird für einfaches Einschlagen bei hohen Lastwerten gesorgt. Die abgerundete Hülse vereinfacht das Setzen des Dübels.
Weitere Informationen:
Typ:
SAP 8-30
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
32 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
30 mm
Dübellänge [mm]:
30 mm
Einschraubtiefe [mm]:
8-13 mm
Gewinde:
M8
Dübelausführung:
ohne Kragen
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schlaganker apolo mea, CELO, Metalldübel, ETA, Zulassung, gerissen, Beton, ungerissen, Druckzone, Zugzone, Schraubanker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,1907* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 26,98*
€ 32,1062
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 23,70*
€ 28,203
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 22,81*
€ 27,1439
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98ESWP
ab € 16,22*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98ESW
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.