Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezblechhänger TPZ 8F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_TPZ.jpg
P_TPZ.jpg
M_TPZ_1.jpg
M_TPZ_2.jpg
M_TPZ_3.jpg
M_TPZ_4.jpg
A_TPZ_1.jpg
A_TPZ_2.jpg
Artikel-Nr.:
     5417F-p977248
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98TPZF
EAN/GTIN:
     8421814425087
Datenblatt
Suchbegriffe:
Trapezabhänger
Trapezblechabhänger
Trapezhänger
Der CELO Trapezblechhänger TPZ ist galvanisch verzinkt, hat eine Blechdicke von 2,5mm und eine Breite von 25mm. Er ist mi Anschlussgewinde M8 oder M10 in galvanisch verzinkt erhältlich. Bei der Befestigung wird eine M8-Schraube/Gewindeschraube verwendet. Der Trapezblechhänger ist höhenjustierbar und hat eine Feuerwiderstandsklasse F120.
Weitere Informationen:
Typ:
TPZ8
Anschlussgewinde:
M8
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Trapezblechhänger, Abhänger, Trapezblech, Deckenabhänger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,215*
€ 2,905*
3 Tage
1
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 43,33*
€ 56,74*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,905*
€ 3,45695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,785*
€ 3,31415
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,215*
€ 2,63585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 72,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.