Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierplattenschraube IPS 80 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_IPS_Anthrazitgrau.jpg
P_IPS_Anthrazitgrau.jpg
Td_IPS.jpg
T_IPS_de.jpg
M_IPS_1.jpg
M_IPS_2.jpg
M_IPS_3.jpg
M_IPS_4.jpg
M_IPS_5.jpg
M_IPS_6.jpg
A_IPS_1.jpg
A_IPS_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9AN80IPS
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9AN80IPS
EAN/GTIN:
     4250438918514
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenschraube
Die Isolierplattenschraube ist eine Spezialschraube für die Direktbefestigung in Wärmedämm-Verbundsystemen. Sie wird zur wärmebrückenfreien Befestigung im Dämmstoff von Wandanschlussprofilen, Blechen, Sockelschutzleisten, Schildern etc. verwendet. Aufgrund der scharfen Bohrspitze entfällt das Vorbohren in Putz (bis 7mm). Die Isolierplattenschraube besteht aus glasfaserverstärktem Nylon mit EPDM-Dichtung und ist dadurch alterungs-, witterungs- und UV-beständig. Die Schraube ist in 7 verschieden Farben erhältlich und hat einen formschönen Flachkopf. Optimal Einschrauben lässt sich die Schraube bei einem Durchgangsloch von 8 mm Duchmesser, dass vor allem bei Wandprofilen üblich ist. Aufgrund der Kopflochbohrung ist die Isolierplattenschraube auch für leichte Befestigungen mit ø 3,5 mm Schrauben gut geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
IPS 80 Anthrazit
Farbe:
RAL7016
Dübellänge [mm]:
80 mm
Durchgangsloch [mm]:
8-10 mm
Antrieb:
TX25
Schraubendurchmesser [mm]:
3,5 mm
Material:
Nylon
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) | Styroporplatten | Hartschaumplatten | Polystyrolplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Spenglerschraube, Putzdübel, Schraube, WDVS, Dämmung, Isolierdübel, Wärmedämm-Verbundsystem, Anschlussleiste, Direktbefestigung, Dämmstoffdübel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4812*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7629*
€ 0,90785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7312*
€ 0,87013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6512*
€ 0,77493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6312*
€ 0,75113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5812*
€ 0,69163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5412*
€ 0,64403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4812*
€ 0,57263
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
9GR80IPSD
ab € 0,4806*
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
9AN55IPSH
ab € 0,42*
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
980IPSZ
ab € 0,953*
Ähnlich
TOX-Dübel-Technik
072100311
ab € 1,716*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.