Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschelle LI 12 mit EPDM-Einlage


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_clamp_m6_li.jpg
p_clamp_m6_li.jpg
td_li.jpg
a_li.jpg
a_li_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9B12LI
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9B12LI
EAN/GTIN:
     8421814008716
l_datenblatt_li_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die Metallschelle LI ist die perfekte Wahl für die einfache und schnelle Montage von Warmwasser- und Heizungsrohren. Mit der Öffnerklammer können Sie die Schelle vorinstallieren und diese dann mühelos öffnen und schließen, ohne sie vollständig abschrauben zu müssen. Die EPDM-Einlage sorgt für eine hervorragende Schall- und Wärmedämmung, während die stabile Konstruktion für eine lange Lebensdauer sorgt. Mit dem Anschlussgewinde M6 kann die Schelle LI einfach auf Gewindestangen oder metrische Schrauben mit Gewinde M6 geschraubt werden. Die Metallschelle ist in gelb verzinkter Ausführung erhältlich und temperaturbeständig von -30C° bis +100°C. Entscheiden Sie sich für die zuverlässige und einfach zu montierende Metallschelle LI für Ihre nächsten Installationsprojekte.
Weitere Informationen:
Durchmesser [mm]:
12 mm
Spannbereich [mm]:
12 mm
Blechstärke [mm]:
1,2 mm
Länge [mm]:
41 mm
Höhe [mm]:
23,5 mm
Breite [mm]:
11/12 mm
Material:
Stahl + EPDM-Einlage
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle, CELO, LI, Schelle, Metallschelle, Rohrschelle, EPDM Einlage, Heizungsleitung, Wasserleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 33,13*
€ 39,42
pro Box
ab 2 Boxen
€ 32,72*
€ 38,94
pro Box
ab 5 Boxen
€ 31,02*
€ 36,91
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,99*
€ 35,69
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 24,39*
€ 29,02
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.