Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschelle LI 22 mit EPDM-Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_clamp_m6_li.jpg
p_clamp_m6_li.jpg
td_li.jpg
a_li.jpg
a_li_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9B22LI
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9B22LI
EAN/GTIN:
     8421814394871
l_datenblatt_li_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die Metallschelle LI ist die perfekte Wahl für die einfache und schnelle Montage von Warmwasser- und Heizungsrohren. Mit der Öffnerklammer können Sie die Schelle vorinstallieren und diese dann mühelos öffnen und schließen, ohne sie vollständig abschrauben zu müssen. Die EPDM-Einlage sorgt für eine hervorragende Schall- und Wärmedämmung, während die stabile Konstruktion für eine lange Lebensdauer sorgt. Mit dem Anschlussgewinde M6 kann die Schelle LI einfach auf Gewindestangen oder metrische Schrauben mit Gewinde M6 geschraubt werden. Die Metallschelle ist in gelb verzinkter Ausführung erhältlich und temperaturbeständig von -30C° bis +100°C. Entscheiden Sie sich für die zuverlässige und einfach zu montierende Metallschelle LI für Ihre nächsten Installationsprojekte.
Weitere Informationen:
Durchmesser [mm]:
22 mm
Spannbereich [mm]:
22 mm
Blechstärke [mm]:
1,2 mm
Länge [mm]:
51 mm
Höhe [mm]:
33 mm
Breite [mm]:
11/12 mm
Material:
Stahl + EPDM-Einlage
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle, CELO, LI, Schelle, Metallschelle, Rohrschelle, EPDM Einlage, Heizungsleitung, Wasserleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,313*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.