Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitznagel BN 6-30


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
P_BN.jpg
P_BN.jpg
Td_BN.jpg
T_BN_de.jpg
M_BN_1.jpg
M_BN_2.jpg
M_BN_3.jpg
M_BN_4.jpg
A_BN_1.jpg
A_BDN_1.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9B630BN
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9B630BN
EAN/GTIN:
     4001990510001
Datenblatt
Suchbegriffe:
Blitznagel
Der CELO Blitznagel BN ist für die Befestigung von Latten, Winkeln o.ä. in Durchsteckmontage geeignet. Mit dem Blitznagel ist eine schnelle und einfache Befestigung möglich. Der BN ist auch gut geeignet bei temporären Befestigungen. Er besteht aus hochwertigem galvanisch verzinktem Federstahl und bietet in Beton und Mauerwerk einwandfreien Halt. Sein Design verhindert gegenseitiges Verhaken in der Schachtel.
Weitere Informationen:
Typ:
BN 6-30
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
35 mm
Verankerungstiefe [mm]:
25 mm
Dübellänge [mm]:
30 mm
Anbauteildicke [mm]:
5 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
gelb verzinkt
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Blitzdübel, Hammerdübel, Nagelhülse, Nagel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0669* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
960DST
ab € 20,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.