Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitznagel BN 6-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_BN.jpg
P_BN.jpg
Td_BN.jpg
T_BN_de.jpg
M_BN_1.jpg
M_BN_2.jpg
M_BN_3.jpg
M_BN_4.jpg
A_BN_1.jpg
A_BDN_1.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461523
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9B660BN
EAN/GTIN:
     4001990510018
Datenblatt
Suchbegriffe:
Blitznagel
Der CELO Blitznagel BN ist für die Befestigung von Latten, Winkeln o.ä. in Durchsteckmontage geeignet. Mit dem Blitznagel ist eine schnelle und einfache Befestigung möglich. Der BN ist auch gut geeignet bei temporären Befestigungen. Er besteht aus hochwertigem galvanisch verzinktem Federstahl und bietet in Beton und Mauerwerk einwandfreien Halt. Sein Design verhindert gegenseitiges Verhaken in der Schachtel.
Weitere Informationen:
Typ:
BN 6-60
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
40 mm
Verankerungstiefe [mm]:
30 mm
Dübellänge [mm]:
60 mm
Anbauteildicke [mm]:
30 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
gelb verzinkt
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Blitzdübel, Hammerdübel, Nagelhülse, Nagel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2000
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0822*
€ 0,118*
3 Tage
409
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 11,64*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
960DST
ab € 20,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.