Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallspreizdübel MSD 8-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_MSD.jpg
P_MSD.jpg
Td_MSD.jpg
T_MSD_de.jpg
M_MSD_1.jpg
M_MSD_2.jpg
M_MSD_3.jpg
M_MSD_4.jpg
A_MSD_1.jpg
A_MSD_2.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461602
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9B838MSD
EAN/GTIN:
     4001990536100
Datenblatt
Suchbegriffe:
Metalldübel
Metallspreizdübel
Spreizdübel
spreizdübel
In Verbindung mit Stockschrauben und Rohrschellen entspricht der CELO Metallspreizdübel MSD den technischen Richtlinien für Gasinstallationen (TRGI 3.3.7.2.). Zudem ist er für vielfältige Anwendungen in verschiedenen Untergründen geeignet, wenn kein Kunststoffdübel eingesetzt werden soll. Die äußere Verzahnung des Dübels bewirkt ein sicheres Greifen in verschiedenen Untergründen. Der Bohrlochdurchmesser ist abhängig vom Baustoff.
Weitere Informationen:
Typ:
MSD 8-38
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10-12 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
46 mm
Verankerungstiefe [mm]:
38 mm
Dübellänge [mm]:
38 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
6-8 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Gips-Wandbauplatten | HochlochziegelKalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Duebel, Metallspreizduebel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
200
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4762*
€ 0,6462*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4249*
€ 2,5051*
3 Tage
15
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 16,43*
€ 22,98*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6462*
€ 0,76898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5862*
€ 0,69758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5762*
€ 0,68568
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4762*
€ 0,56668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.