| |
|
| Artikel-Nr.: C5867-9BFWC Herst.-Nr.: 9BFWC EAN/GTIN: 4001990512586 |
| | |
|
| | |
| Das CELO Stand-WC-Befestigungsset WC ist geeignet für die Befestigung von Stand-WCs. Das Set beinhaltet verchromte und weiße Abdeckkappen. Durch die Messingschrauben wird ein hoher Korrosionsschutz, auch gegenüber aggressiven Reinigungsmitteln, gewährleistet. Die Plastik-Unterlegscheiben mit Kragen schützen die Keramik. Weitere Informationen: | | Typ: | WC weiß,chrom | Bohrlochdurchmesser [mm]: | 8 mm | Bohrlochtiefe [mm]: | 60 mm | Dübellänge [mm]: | 50 mm | Anbauteildicke [mm]: | 30 mm | Farbe: | weiß/chrom | Material: | Polyethylen | Material Schraube: | Messing | Stück x: | 1 | Verpackungsart: | Beutel | -: | Beton | Naturstein | Vollziegel | Gips-Wandbauplatten | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Gipskarton/-faserplatten | Spanplatten | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CELO, StandWC, WC-Befestigung, Montageset, Sanitärset |
| | |
| |