Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Spreiznagel USN 40 Sepiabraun


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_USN_6-40_Sepiabraun.jpg
P_USN_6-40_Sepiabraun.jpg
Td_USN.jpg
T_USN_de.jpg
M_USN_1.jpg
M_USN_2.jpg
M_USN_3.jpg
M_USN_4.jpg
M_USN_5.jpg
A_USN_1.jpg
A_USN_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9M40USN
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9M40USN
EAN/GTIN:
     4250438927363
Datenblatt
Suchbegriffe:
CELO
Spenglerschraube
Nagel
Schraube
Der innovative Universal Spreiznagel USN ist für eine wärmebrückenfreie Direktbefestigung von Wandanschlussprofilen, Blechen, usw. bestens geeignet. Er lässt sich in fast allen gängigen Untergründen mit guten Auszugswerten installieren. Seine patentierten, elastischen V-Förmigen Federelemente sorgen für eine hohe Spreizkraft. Der USN ist aus glasfaserverstärktem Nylon mit EPDM-Dichtung und dadurch besonders alterungs-, witterungs- und UV-beständig. Da viele Anwendungen sichtbar sind, hat der USN einen optisch formschönen Kopf und ist in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Typ:
USN 40
Farbe:
RAL8014
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
40 mm
Verankerungstiefe [mm]:
35 mm
Dübellänge [mm]:
40 mm
Anbauteildicke [mm]:
5 mm
Durchgangsloch [mm]:
8-10 mm
Material:
Nylon
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 23,53*
€ 28,00
pro Box
ab 2 Boxen
€ 23,30*
€ 27,73
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,33*
€ 26,57
pro Box
ab 10 Boxen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Box
ab 25 Boxen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Box
ab 100 Boxen
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.