Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierplattenschraube IPS 80 Sepiabraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_IPS_Sepiabraun.jpg
P_IPS_Sepiabraun.jpg
Td_IPS.jpg
T_IPS_de.jpg
M_IPS_1.jpg
M_IPS_2.jpg
M_IPS_3.jpg
M_IPS_4.jpg
M_IPS_5.jpg
M_IPS_6.jpg
A_IPS_1.jpg
A_IPS_2.jpg
Artikel-Nr.:
     223-8504037
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9M80IPS
EAN/GTIN:
     4250438918521
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenschraube
Die Isolierplattenschraube ist eine Spezialschraube für die Direktbefestigung in Wärmedämm-Verbundsystemen. Sie wird zur wärmebrückenfreien Befestigung im Dämmstoff von Wandanschlussprofilen, Blechen, Sockelschutzleisten, Schildern etc. verwendet. Aufgrund der scharfen Bohrspitze entfällt das Vorbohren in Putz (bis 7mm). Die Isolierplattenschraube besteht aus glasfaserverstärktem Nylon mit EPDM-Dichtung und ist dadurch alterungs-, witterungs- und UV-beständig. Die Schraube ist in 7 verschieden Farben erhältlich und hat einen formschönen Flachkopf. Optimal Einschrauben lässt sich die Schraube bei einem Durchgangsloch von 8 mm Duchmesser, dass vor allem bei Wandprofilen üblich ist. Aufgrund der Kopflochbohrung ist die Isolierplattenschraube auch für leichte Befestigungen mit ø 3,5 mm Schrauben gut geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
IPS 80 Sepiabraun
Farbe:
RAL8014
Dübellänge [mm]:
80 mm
Durchgangsloch [mm]:
8-10 mm
Antrieb:
TX25
Schraubendurchmesser [mm]:
3,5 mm
Material:
Nylon
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) | Styroporplatten | Hartschaumplatten | Polystyrolplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Spenglerschraube, Putzdübel, Schraube, WDVS, Dämmung, Isolierdübel, Wärmedämm-Verbundsystem, Anschlussleiste, Direktbefestigung, Dämmstoffdübel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
100
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,6764*
€ 0,8964*
3 Tage
13
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 25,23*
€ 33,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 26,825*
€ 35,175*
2 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 26,93*
€ 35,28*
5 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 27,54*
€ 36,775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8964*
€ 1,06672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8764*
€ 1,04292
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8264*
€ 0,98342
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6764*
€ 0,80492
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.