Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbügel WSC


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_WSC.jpg
P_WSC.jpg
Td_WDC.jpg
T_WDC_de.jpg
M_WDC_1.jpg
M_WDC_2.jpg
M_WDC_3.jpg
M_WDC_4.jpg
M_WDC_5.jpg
A_WDC_1.jpg
A_WDC_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9WSC
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9WSC
EAN/GTIN:
     8421814427401
Datenblatt
Suchbegriffe:
CELO
Zubehoer
Gasnagler
FORCE ONE
Der Kabelbügel wird einfach mit dem Gasnagler FORCE ONE oder mit einem Dübel oder Nageldübel befestigt. Danach einfach Kabel unter die Flügel schieben. Befestigung von mehreren Kabeln mit nur einem Befestigungspunkt möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
WSC
Länge [mm]:
128 mm
Breite [mm]:
20 mm
Höhe [mm]:
17 mm
Material:
Nylon
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,4765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 63,52*
€ 75,59
pro Box
ab 2 Boxen
€ 62,02*
€ 73,80
pro Box
ab 5 Boxen
€ 58,75*
€ 69,91
pro Box
ab 10 Boxen
€ 57,01*
€ 67,84
pro Box
ab 20 Boxen
€ 55,23*
€ 65,72
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 47,65*
€ 56,70
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.