Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube BTS 10-100/15, 6kant Kopf, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_XBTSB.jpg
P_XBTSB.jpg
Td_BTS.jpg
T_BTS_de.jpg
M_BTS_1.jpg
M_BTS_2.jpg
M_BTS_3.jpg
M_BTS_4.jpg
A_BTS_1.jpg
A_BTS_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9X10100BTSB
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X10100BTSB
EAN/GTIN:
     4250438916770
Datenblatt
Zulassung_BTS_ETA16-0470
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Betonschraube
celo betonschrauben
ETA-Zugelassene CELO Betonschraube BTS für Verankerungen in gerissenen und ungerissenen Beton. Sie erzielt höchste Lasten bei einfacher Anwendung. Die Verwendung eines geeigneten Tangentialschlagschraubers wird empfohlen. Aufgrund von drei möglichen Setztiefen ist sie sehr variabel einsetzbar. Außerdem darf die BTS adjustiert werden. Sie ist auch ideal bei temporären Befestigungen geeignet, da sie vollständig demontiert werden kann. Die CELO Betonschraube BTS ist auch mit Zinklamellenbeschichtung und mit verschiedenen Kopfformen lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
BTS B 10-100/15 A4
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
65/85/95 mm
Verankerungstiefe [mm]:
55/75/85 mm
Anbauteildicke [mm]:
45/25/15 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
10 mm
Schraubenlänge [mm]:
100 mm
Antrieb:
SW 15
Kopftyp:
Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Kopfdurchmesser [mm]:
20,0 mm
Material:
Edelstahl A4
Stück x:
40
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Zulassung, ETA, Multi-Monti, Betonanker, Ankerschraube, Feuerwiderstandsprüfung, gerissen, Beton, ungerissen, Druckzone, Zugzone, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,7624*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,827*
€ 10,50413
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,1583*
€ 8,51838
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,9383*
€ 8,25658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6883*
€ 7,95908
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4976*
€ 6,54214
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,7924*
€ 5,70296
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6224*
€ 5,50066
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7624*
€ 4,47726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.