Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube BTS ST 10-90/5, Senkkopf TX50, A4


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_XBTSST.jpg
P_XBTSST.jpg
Td_BTS.jpg
T_BTS_de.jpg
M_BTS_1.jpg
M_BTS_2.jpg
M_BTS_3.jpg
M_BTS_4.jpg
A_BTS_1.jpg
A_BTS_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9X1090BTSST
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X1090BTSST
EAN/GTIN:
     4250438916817
Datenblatt
Zulassung_BTS_ETA16-0470
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Betonschraube
celo betonschrauben
ETA-Zugelassene CELO Betonschraube BTS für Verankerungen in gerissenen und ungerissenen Beton. Sie erzielt höchste Lasten bei einfacher Anwendung. Die Verwendung eines geeigneten Tangentialschlagschraubers wird empfohlen. Aufgrund von drei möglichen Setztiefen ist sie sehr variabel einsetzbar. Außerdem darf die BTS adjustiert werden. Sie ist auch ideal bei temporären Befestigungen geeignet, da sie vollständig demontiert werden kann. Die CELO Betonschraube BTS ist auch mit Zinklamellenbeschichtung und mit verschiedenen Kopfformen lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
BTS ST 10-90/5 A4
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
65/85/95 mm
Verankerungstiefe [mm]:
55/75/85 mm
Anbauteildicke [mm]:
35/15/5 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
10 mm
Schraubenlänge [mm]:
90 mm
Antrieb:
TX 50
Kopftyp:
Sechskantkopf
Kopfdurchmesser [mm]:
21,5 mm
Material:
Edelstahl A4
Stück x:
40
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Zulassung, ETA, Multi-Monti, Betonanker, Ankerschraube, Feuerwiderstandsprüfung, gerissen, Beton, ungerissen, Druckzone, Zugzone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,658*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 40 Stück (ab € 3,61645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 177,298*
€ 210,98462
pro Box
ab 2 Boxen
€ 175,898*
€ 209,31862
pro Box
ab 5 Boxen
€ 170,158*
€ 202,48802
pro Box
ab 10 Boxen
€ 164,048*
€ 195,21712
pro Box
ab 500 Boxen
€ 144,658*
€ 172,14302
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.