Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RESI AST M12 - 160, Edelstahl A4


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_RAST.jpg
P_RAST.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9X12160RAST
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X12160RAST
EAN/GTIN:
     4250438906153
Suchbegriffe:
Ankerstange
Ankerstange RAST ist in Kombination mit ResiFIX ein zugelassenes Produkt. Ankerstange RAST A4 ist aus rostfreiem Edelstahl. Dies sorgt für hohen Korrosionsschutz und ist somit für die Anwendung im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
RAST 12-160 A4
Länge [mm]:
160 mm
Gewinde:
M12
Antrieb:
SW 19
Material:
Edelstahl A4
Stück x:
10
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Gewindestange, Gewindestück
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,172*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 5,0172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 64,292*
€ 76,50748
pro Box
ab 2 Boxen
€ 63,322*
€ 75,35318
pro Box
ab 5 Boxen
€ 60,842*
€ 72,40198
pro Box
ab 10 Boxen
€ 59,352*
€ 70,62888
pro Box
ab 20 Boxen
€ 58,102*
€ 69,14138
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 50,172*
€ 59,70468
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.