Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ResiTHERM® 12, 20er Set, Gewindestange M12x260 nichtrostender Stahl A4, Anschlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_rth12.jpg
p_rth12.jpg
o_rth12_zoom.jpg
o_rth12_head.jpg
td_rth12_c.jpg
td_rth12.jpg
a_rth12_1.jpg
a_rth12_2.jpg
m_rth12_c_1.jpg
m_rth12_c_2.jpg
m_rth12_c_3.jpg
m_rth12_c_4.jpg
m_rth12_c_6.jpg
m_rth12_c_7.jpg
m_rth12_c_8.jpg
m_rth12_c_9.jpg
m_rth12_c_10.jpg
m_rth12_1.jpg
m_rth12_2.jpg
m_rth12_3.jpg
m_rth12_4.jpg
m_rth12_6.jpg
m_rth12_7.jpg
m_rth12_8.jpg
m_rth12_9.jpg
m_rth12_10.jpg
m_rth12_11.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9X160RTH1220
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X160RTH1220
EAN/GTIN:
     4250438937096
mou_montageanleitung_resitherm12_einzelseiten_de-en.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
eta_celo_resitherm16u12_eta22-0229_2210_de.pdf
celo_schlagregendichtheit_resitherm16-12_kurzbericht_2021-01-0414_k3_v1_de.pdf
l_datenblatt_resitherm-resifix_eco_de_.pdf
dop_resitherm12uresitherm16_22-0229_2210_dt.pdf
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m12 a4
gewindestange m12
gewindestange
ResiTHERM 12 ist perfekt für schwere Abstandsmontagen in WDVS gedämmten Fassaden geeignet. z.B. zur Überbrückung von Dämmstoffdicken von 60-220 mm bei der Verankerung in gedämmten Fassaden aus Beton, von 60-190 in Porenbeton oder Vollstien und 60-150 mm, wenn die gedämmte Wand aus Lochziegeln besteht. So wir eine hohe Anwendungsflexibilität auch in weiteren Grundmaterialien ermöglicht. Das schwarze thermische Trennmodul eliminiert effektiv Wärmebrücken und schützt vor Schimmel und Wärmeverlusten. Seine vormontierte, witterungsbeständige EPDM-Dichtung gewährleistet sichere Abdichtung gegen Schlagregen bis zu Windstärke 11 (orkanartiger Sturm) und bis zu 3 mm Verschiebung, geprüft nach DIN EN 12155. Die zuverlässige, langlebige, ETA-geprüfte Befestigung ResiTHERM® 12 ist das Produkt der Wahl für eine Vielzahl von Untergründen und Anwendungen wie z.B., Vordächer, franz. Balkone, Satellitenschüsseln, Klimageräte uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Dübellänge [mm]:
295 mm
Geeignete Dämmstoffdicke [mm]:
60-220 mm
Material:
Nichtrostender Stahl A4
Bohrlochtiefe [mm]:
80/110/140+e mm
Bohrlochdurchmesser [mm]:
14/20 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
70/100/130 mm
Gewinde:
M12
Anschlussgewinde:
M12 mm
Anbauteildicke [mm]:
0-24 mm
Länge thermisches Trennmodul [mm]:
60 mm
Durchmesser Abdeckscheibe [mm]:
42 mm
Drehmoment:
19 kg x cm
Stück x:
20
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, ResiTHERM, Abstandsmontagesystem, Schwerlastbefestigung, Fassadenmontage, ThermischesTrennmodul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,31*
€ 592,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,93*
€ 583,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,80*
€ 549,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,74*
€ 534,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,17*
€ 505,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
155253AMT
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.