Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaganker SA-N 6, nicht rostender Stahl A4


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_SAN.jpg
P_SAN.jpg
Td_SAP.jpg
T_SA_de.jpg
M_SA_1.jpg
M_SA_2.jpg
M_SA_3.jpg
M_SA_4.jpg
A_SAP_1.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9X6SAN
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X6SAN
EAN/GTIN:
     4001990546703
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker m6
einschlaganker
Die starke Spreizfähigkeit des CELO Schlaganker SA ermöglicht eine geringe Bohrloch- und Setztiefe. Für eine korrekte Montage ist das Einschlagwerkzeug ESW Pro bzw. ESW erforderlich. Der Schlaganker SA-N ist aus nicht rostendem Stahl A4. Er hat keinen Kragen, so dass der Schlaganker auch tiefer gesetzt werden kann.
Weitere Informationen:
Typ:
SAN 6-25 A4
Bohrlochdurchmesser [mm]:
8 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
25 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
25 mm
Dübellänge [mm]:
25 mm
Einschraubtiefe [mm]:
6-12 mm
Gewinde:
M6
Dübelausführung:
ohne Kragen
Material:
Edelstahl A4
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schlaganker apolo mea, CELO, Metalldübel, ETA, Zulassung, gerissen, Beton, ungerissen, Druckzone, Zugzone, Schraubanker, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,48*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 1,2848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 162,79*
€ 193,7201
pro Box
ab 2 Boxen
€ 153,21*
€ 182,3199
pro Box
ab 5 Boxen
€ 149,41*
€ 177,7979
pro Box
ab 10 Boxen
€ 144,40*
€ 171,836
pro Box
ab 500 Boxen
€ 128,48*
€ 152,8912
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
96ESWP
ab € 15,65*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
96ESW
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.