Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaganker SA-N 8, nicht rostender Stahl A4


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_SAN.jpg
P_SAN.jpg
Td_SAP.jpg
T_SA_de.jpg
M_SA_1.jpg
M_SA_2.jpg
M_SA_3.jpg
M_SA_4.jpg
A_SAP_1.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9X8SAN
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X8SAN
EAN/GTIN:
     4001990546727
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker m8
einschlaganker
Die starke Spreizfähigkeit des CELO Schlaganker SA ermöglicht eine geringe Bohrloch- und Setztiefe. Für eine korrekte Montage ist das Einschlagwerkzeug ESW Pro bzw. ESW erforderlich. Der Schlaganker SA-N ist aus nicht rostendem Stahl A4. Er hat keinen Kragen, so dass der Schlaganker auch tiefer gesetzt werden kann.
Weitere Informationen:
Typ:
SAN 8-30 A4
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
30 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
30 mm
Dübellänge [mm]:
30 mm
Einschraubtiefe [mm]:
8-13 mm
Gewinde:
M8
Dübelausführung:
ohne Kragen
Material:
Edelstahl A4
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schlaganker apolo mea, CELO, Metalldübel, ETA, Zulassung, gerissen, Beton, ungerissen, Druckzone, Zugzone, Schraubanker, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,67*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 1,6167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 204,91*
€ 243,8429
pro Box
ab 2 Boxen
€ 192,73*
€ 229,3487
pro Box
ab 5 Boxen
€ 189,72*
€ 225,7668
pro Box
ab 10 Boxen
€ 178,77*
€ 212,7363
pro Box
ab 500 Boxen
€ 161,67*
€ 192,3873
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98ESWP
ab € 16,22*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98ESW
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.