Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube BTS B 10-160/75, Sechskantkopf, Zinklamellenbeschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
p_btsb.jpg
p_btsb.jpg
td_bts.jpg
a_bts_1.jpg
a_bts_2.jpg
m_bts_1.jpg
m_bts_2.jpg
m_bts_3.jpg
m_bts_4.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461589
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9ZG10160BTSB
EAN/GTIN:
     4250438916664
eta_celo_bts8-14_etass16-0470_2107_dt.pdf
l_datenblatt_bts_20_de.pdf
dop_bts-8-14-betonschraube_16-0470_2107_dt.pdf
Suchbegriffe:
Betonschraube
ETA-Zugelassene CELO Betonschraube BTS für Verankerungen in gerissenen und ungerissenen Beton. Sie erzielt höchste Lasten bei einfacher Anwendung. Die Verwendung eines geeigneten Tangentialschlagschraubers wird empfohlen. Aufgrund von drei möglichen Setztiefen ist sie sehr variabel einsetzbar. Außerdem darf die BTS adjustiert werden. Sie ist auch ideal bei temporären Befestigungen geeignet, da sie vollständig demontiert werden kann. Eine Zinklamellenbeschichtung vermeidet die Gefahr von Wasserstoffversprödung und bietet besseren Korrosionsschutz. Die CELO Betonschraube BTS ist auch in Edelstahl A4 und mit verschiedenen Kopfformen lieferbar.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
65/85/95 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
12,6 mm
Ankerlänge [mm]:
160 mm
Anbauteildicke [mm]:
105/85/75 mm
Verankerungstiefe [mm]:
55/75/85 mm
Antrieb:
SW15
Kopfdurchmesser [mm]:
20 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zinklamellenbeschichtet
Kopftyp Schraube:
Sechskantkopf mit angepresster Scheibe mm
Durchgangsloch [mm]:
13-14 mm
Stück x:
30
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Betonanker, Schraubanker, Schwerlastbefestigung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
150
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2275*
€ 1,6475*
3 Tage
47
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 41,61*
€ 54,28*
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 67,647*
€ 281,37*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,6475*
€ 1,96053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5775*
€ 1,87723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5175*
€ 1,80583
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2275*
€ 1,46073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 49,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.