Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube BTS 10-90/5, 6kant Kopf, ZnAl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_BTSB.jpg
P_BTSB.jpg
Td_BTS.jpg
T_BTS_de.jpg
M_BTS_1.jpg
M_BTS_2.jpg
M_BTS_3.jpg
M_BTS_4.jpg
A_BTS_1.jpg
A_BTS_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9ZG1090BTSB
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9ZG1090BTSB
EAN/GTIN:
     4250438916626
Datenblatt
Zulassung_BTS_ETA16-0470
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Betonschraube
betonschrauben 10 x 200
celo betonschrauben
ETA-Zugelassene CELO Betonschraube BTS für Verankerungen in gerissenen und ungerissenen Beton. Sie erzielt höchste Lasten bei einfacher Anwendung. Die Verwendung eines geeigneten Tangentialschlagschraubers wird empfohlen. Aufgrund von drei möglichen Setztiefen ist sie sehr variabel einsetzbar. Außerdem darf die BTS adjustiert werden. Sie ist auch ideal bei temporären Befestigungen geeignet, da sie vollständig demontiert werden kann. Eine Zinklamellenbeschichtung vermeidet die Gefahr von Wasserstoffversprödung und bietet besseren Korrosionsschutz. Die CELO Betonschraube BTS ist auch in Edelstahl A4 und mit verschiedenen Kopfformen lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
BTS B 10-90/5
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
65/85/95 mm
Verankerungstiefe [mm]:
55/75/85 mm
Anbauteildicke [mm]:
35/15/5 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
10 mm
Schraubenlänge [mm]:
90 mm
Antrieb:
SW 15
Kopftyp:
Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Kopfdurchmesser [mm]:
20,0 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zinklamellenbeschichtet
Stück x:
40
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Zulassung, ETA, Multi-Monti, Betonanker, Ankerschraube, Feuerwiderstandsprüfung, gerissen, Beton, ungerissen, Druckzone, Zugzone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7107*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7519*
€ 3,27476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5319*
€ 3,01296
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1373*
€ 1,35339
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,9707*
€ 1,15513
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9507*
€ 1,13133
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9307*
€ 1,10753
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8707*
€ 1,03613
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7107*
€ 0,84573
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.