Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube BTS E 6-35 M6, Außengewinde, ZnAl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_BTS6_E.jpg
P_BTS6_E.jpg
Td_BTS6.jpg
T_BTS_de.jpg
M_C_BTS6_1.jpg
M_C_BTS6_2.jpg
M_C_BTS6_3.jpg
M_C_BTS6_4.jpg
A_BTS6_1.jpg
A_BTS6_2.jpg
Artikel-Nr.:
     223-8525171
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9ZG635M6BTSE
EAN/GTIN:
     4250438918101
Datenblatt
Zulassung BTS6_ETA16-0848
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Betonschraube
celo betonschrauben
Die CELO Betonschraube BTS6 ist ein einfaches System zur schnellen Montage von Befestigungsschienen etc. Die verschiedenen Kopfformen ermöglichen vielfältige Anwendungen. Die kurzen Längen verringern das Risiko, bei der Montage die Bewehrungseisen zu treffen.
Weitere Informationen:
Typ:
BTS6 E 6-35 M6
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
40 mm
Verankerungstiefe [mm]:
35 mm
Anschlussgewinde:
M6 (L=5mm) mm
Schraubendurchmesser [mm]:
7,5 mm
Schraubenlänge [mm]:
35 mm
Antrieb:
SW 10
Kopftyp:
Sechskantkopf mit Anschlussgewinde
Kopfdurchmesser [mm]:
14,0 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zinklamellenbeschichtet
Stück x:
150
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Zulassung, ETA, Multi-Monti, Betonanker, Ankerschraube, Feuerwiderstandsprüfung, gerissen, Beton, ungerissen, Druckzone, Zugzone
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
150
150
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3715*
€ 0,4915*
2 Tage
1
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 45,4605*
€ 60,0705*
4 Tage
1
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 45,09*
€ 60,915*
2 Tage
42
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 46,66*
€ 61,62*
14 Tage
1
1
pro Box
€ 6,99*
ab € 48,48*
€ 63,8505*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,4915*
€ 0,58489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4515*
€ 0,53729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4415*
€ 0,52539
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3715*
€ 0,44209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 73,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9ATRBCA
ab € 10,64*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
910LLTRBCA
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.