Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube BTS E 6-35 M8, Außengewinde, ZnAl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_BTS6_E.jpg
P_BTS6_E.jpg
Td_BTS6.jpg
T_BTS_de.jpg
M_C_BTS6_1.jpg
M_C_BTS6_2.jpg
M_C_BTS6_3.jpg
M_C_BTS6_4.jpg
A_BTS6_1.jpg
A_BTS6_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9ZG635M8BTSE
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9ZG635M8BTSE
EAN/GTIN:
     4250438918149
Datenblatt
Zulassung BTS6_ETA16-0848
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Betonschraube
celo betonschrauben
Die CELO Betonschraube BTS6 ist ein einfaches System zur schnellen Montage von Befestigungsschienen etc. Die verschiedenen Kopfformen ermöglichen vielfältige Anwendungen. Die kurzen Längen verringern das Risiko, bei der Montage die Bewehrungseisen zu treffen.
Weitere Informationen:
Typ:
BTS6 E 6-35 M8
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
40 mm
Verankerungstiefe [mm]:
35 mm
Anschlussgewinde:
M8 (L=15mm) mm
Schraubendurchmesser [mm]:
7,5 mm
Schraubenlänge [mm]:
35 mm
Antrieb:
SW 10
Kopftyp:
Sechskantkopf mit Anschlussgewinde
Kopfdurchmesser [mm]:
14,0 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zinklamellenbeschichtet
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Zulassung, ETA, Multi-Monti, Betonanker, Ankerschraube, Feuerwiderstandsprüfung, gerissen, Beton, ungerissen, Druckzone, Zugzone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0424*
€ 4,81046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4384*
€ 0,5217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3847*
€ 0,45779
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3811*
€ 0,45351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9ATRBCA
ab € 10,64*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
910LLTRBCA
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.