Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube BTS H 6-35 M8, Innengewinde, ZnAl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_BTS6_H.jpg
P_BTS6_H.jpg
Td_BTS6.jpg
T_BTS_de.jpg
M_C_BTS6_1.jpg
M_C_BTS6_2.jpg
M_C_BTS6_3.jpg
M_C_BTS6_4.jpg
A_BTS6_1.jpg
A_BTS6_2.jpg
Artikel-Nr.:
     223-8525174
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9ZG635M8BTSH
EAN/GTIN:
     4250438918163
Datenblatt
Zulassung BTS6_ETA16-0848
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Betonschraube
celo betonschrauben
Die zugelassene CELO Betonschraube BTS6 ist ein einfaches System zur schnellen Montage von Befestigungsschienen etc. Die verschiedenen Kopfformen ermöglichen vielfältige Anwendungen. Die BTS6 hat eine Zulassung für zwei verschiedene Setztiefen. Die kurzen Längen verringern das Risiko, bei der Montage die Bewehrungseisen zu treffen.
Weitere Informationen:
Typ:
BTS6 H 6-35 M8
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
40 mm
Verankerungstiefe [mm]:
35 mm
Innengewinde [mm]:
M8 (L=15mm) mm
Schraubendurchmesser [mm]:
7,5 mm
Schraubenlänge [mm]:
35 mm
Antrieb:
SW 10
Kopftyp:
Sechskantkopf mit Innengewinde
Kopfdurchmesser [mm]:
14,0 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zinklamellenbeschichtet
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Zulassung, ETA, Multi-Monti, Betonanker, Ankerschraube, Feuerwiderstandsprüfung, gerissen, Beton, ungerissen, Druckzone, Zugzone
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
300
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,6562*
€ 0,8562*
2 Tage
3
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 52,91*
€ 68,55*
4 Tage
3
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 53,17*
€ 70,54*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 55,25*
€ 71,36*
14 Tage
3
1
pro Box
€ 6,99*
ab € 56,71*
€ 72,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8562*
€ 1,01888
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8062*
€ 0,95938
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6562*
€ 0,78088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 85,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9ATRBCA
ab € 10,64*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
910LLTRBCA
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.