Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube BTS PT 6-55/5, Pan head TX30, ZnAl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_BTS6_PT.jpg
P_BTS6_PT.jpg
Td_BTS6.jpg
T_BTS_de.jpg
M_C_BTS6_1.jpg
M_C_BTS6_2.jpg
M_C_BTS6_3.jpg
M_C_BTS6_4.jpg
A_BTS6_1.jpg
A_BTS6_2.jpg
Artikel-Nr.:
     214G-4250438918262
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9ZG655BTSPT
EAN/GTIN:
     4250438918262
Datenblatt
Zulassung BTS6_ETA16-0848
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Betonschraube
Die zugelassene CELO Betonschraube BTS6 ist ein einfaches System zur schnellen Montage von Befestigungsschienen etc. Die verschiedenen Kopfformen ermöglichen vielfältige Anwendungen. Die BTS6 hat eine Zulassung für zwei verschiedene Setztiefen. Die kurzen Längen verringern das Risiko, bei der Montage die Bewehrungseisen zu treffen.
Weitere Informationen:
Typ:
BTS6 PT 6-55/5
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
40/55 mm
Verankerungstiefe [mm]:
35/50 mm
Anbauteildicke [mm]:
20/5 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
7,5 mm
Schraubenlänge [mm]:
55 mm
Antrieb:
TX30
Kopftyp:
Pan Head
Kopfdurchmesser [mm]:
14,5 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zinklamellenbeschichtet
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Zulassung, ETA, Multi-Monti, Betonanker, Ankerschraube, Feuerwiderstandsprüfung, gerissen, Beton, ungerissen, Druckzone, Zugzone
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
100
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,2877*
€ 0,384*
1 Tag
100
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,29*
€ 0,39*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,2925*
€ 0,3925*
16 Tage
100
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,31*
€ 0,41*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3069*
€ 0,4213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3508*
€ 0,41745
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3308*
€ 0,39365
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3277*
€ 0,38996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2877*
€ 0,34236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9ATRBCA
ab € 10,67*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
910LLTRBCA
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.