Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube BTS B 8-100/35, Sechskantkopf, Zinklamellenbeschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_btsb.jpg
p_btsb.jpg
td_bts.jpg
a_bts_1.jpg
a_bts_2.jpg
m_bts_1.jpg
m_bts_2.jpg
m_bts_3.jpg
m_bts_4.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9ZG8100BTSB
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9ZG8100BTSB
EAN/GTIN:
     4250438933166
eta_celo_bts8-14_etass16-0470_2107_dt.pdf
l_datenblatt_bts_20_de.pdf
dop_bts-8-14-betonschraube_16-0470_2107_dt.pdf
Suchbegriffe:
Betonschraube
ETA-Zugelassene CELO Betonschraube BTS für Verankerungen in gerissenen und ungerissenen Beton. Sie erzielt höchste Lasten bei einfacher Anwendung. Die Verwendung eines geeigneten Tangentialschlagschraubers wird empfohlen. Aufgrund von drei möglichen Setztiefen ist sie sehr variabel einsetzbar. Außerdem darf die BTS adjustiert werden. Sie ist auch ideal bei temporären Befestigungen geeignet, da sie vollständig demontiert werden kann. Eine Zinklamellenbeschichtung vermeidet die Gefahr von Wasserstoffversprödung und bietet besseren Korrosionsschutz. Die CELO Betonschraube BTS ist auch in Edelstahl A4 und mit verschiedenen Kopfformen lieferbar.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
8 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
55/65/75 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
10,6 mm
Ankerlänge [mm]:
100 mm
Anbauteildicke [mm]:
55/45/35 mm
Verankerungstiefe [mm]:
45/55/65 mm
Antrieb:
SW13
Kopfdurchmesser [mm]:
16,2 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zinklamellenbeschichtet
Durchgangsloch [mm]:
11-12 mm
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Betonanker, Schraubanker, Schwerlastbefestigung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,632*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5779*
€ 3,0677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3779*
€ 2,8297
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0038*
€ 1,19452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,782*
€ 0,93058
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.