Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Lochband
>
Artikel
Lochband Cintapolo 17 mm, Rolle
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5867-CA
Hersteller:
CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
CA
EAN/GTIN:
8421814016292
Datenblatt
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Das Lochband CA ist aus weichem Stahl für eine leichte Biegbarkeit. Es kann auch mit einem Gasnagler verwendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
CA 17
Breite [mm]:
17 mm
Länge [mm]:
10000 mm
Durchgangsloch [mm]:
7 mm
Lochabstand [mm]:
20 mm
Blechstärke [mm]:
0,7 mm
Material:
Metall
Stück x:
1
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Lager 5867
>
Schellen
>
Lochband Cintapolo CA
Weitere Suchbegriffe:
lochband 10m
,
lochband
,
lochband 17x0,75mm
,
CELO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,08*
Preis gilt ab 5.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen