Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasnagler FORCE ONE mit Magazin für 40 Nägel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_fone_40.jpg
p_fone_40.jpg
p_fone_kit.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-FONE40
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     FONE40
EAN/GTIN:
     8421814559188
dop_direktbefestigung-mit-gasnagler-forceone_22-0613-2303_dt.pdf
eta_celo_dif_direktbefestigung_mit_force_one-kabel_und_rohrbefestigung_eta22-0613_2303_dt.pdf
l_datenblatt_force_one_20_de.pdf
eu-declaration-of-conformity-fone-ge.pdf
instructions_forceone_en_fr_es_de_it.pdf
warr_garantieerklaerung_celo_gasnagler_force-one_de.pdf
230516_service_reperatur_auftrag_tas-germany.pdf
dop_direktbefestigung-mit-gasnagler-forceone_22-0613-2303_dt.pdf
Suchbegriffe:
Gas-Nagler
Gasdrucknagler
Gasnagler
gasnagler
Mit einer Setzenergie von 105 Joule ist der CELO Gasnagler FORCE ONE einer der leistungsstärksten Werkzeuge und garantiert dabei eine hohe Befestigungsqualität. Durch die gleichbleibende, temperaturunabhänige Gasinjektione erhalten Sie eine konstante Leistung bei der Benutzung des Gasnaglers. Mit verschiedenen Nagellängen und seinem schlank geformten Design ist der Gasnagler sehr flexibel einsetzbar. Der kurze Anpressweg ermöglicht vor allem bei Überkopfmontage ermüdungsfreieres Arbeiten. Der FORCE ONE besitzt ein cleveres Filtersystem an den Ansaug- und Auslassungsöffnungen.
Weitere Informationen:
Länge Nagel [mm]:
13-38 mm
Magazinkapazität:
40 Nägel
Setzenergie:
105 Joule
Verpackungsart:
Stabiler Koffer | Box
Höhe [mm]:
365 mm
Breite [mm]:
124 mm
Länge [mm]:
334 mm
Gewicht (kg):
3,6 kg
Stück x:
1
-:
Betonblock | Beton | Stahlträger | Holzwerkstoffe | Vollziegel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Nagler, Bolzenschubgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 788,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,50*
€ 1.057,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,92*
€ 1.017,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,14*
€ 979,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,50*
€ 960,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,14*
€ 937,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
FONE20
ab € 786,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.