Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ResiTHERM® 37S, 2 Stück im Set inkl. Injektionsmörtel ResiFIX VY300SF, nichtrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_rths.jpg
p_rths.jpg
p_300vsf.jpg
td_resitherm_s.jpg
a_rth_1.jpg
a_rth_2.jpg
m_rths_1.jpg
m_rths_2.jpg
m_rths_3.jpg
m_rths_4.jpg
m_rths_5.jpg
m_rths_6.jpg
m_rths_7.jpg
m_rths_8.jpg
m_rths_9.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5867-RTHS2
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     RTHS2
EAN/GTIN:
     4250438917289
l_datenblatt_resitherm-s_20_de.pdf
l_datenblatt_resitherm-zubehoer_20_de.pdf
mou_celo_montageanleitung_resitherm_s_008860501.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
eta_celo_resitherm37-s_eta22-0036_2202_dt.pdf
dop_resitherm37_22-0036_dt.pdf
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
injektionsmörtel
Der ResiTHERM S ist die perfekte Lösung für schwere Montagen in Lochstein. Er ist der Spezialist für die Befestigungen von Markisen, Vordächer, französische Balkone, Geländer, Satellitenschüsseln usw. Bei der Montage entsteht nahezu keine Wärmebrücke durch robustes glasfaserverstärktes Kunststoffelement. Das 80 mm tiefe Innengewinde bewirkt eine ideale thermische Trennung und erlaubt zugleich eine große Einschraubtiefe des Gewindestifts. Der Gewindestift, die Mutter und Unterlegscheibe sind aus nichtrostendem Stahl A4 für dauerhaften Korrosionsschutz. Das Spezialmembran sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Verbundmörtels (abgestimmt auf ResiFIX VY) für hohe Anwendungssicherheit.
Weitere Informationen:
Dübellänge [mm]:
125 mm
Bohrlochdurchmesser [mm]:
39-40 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
130 mm
Verankerungstiefe [mm]:
125 mm
Anschlussgewinde:
M12 mm
Einschraubtiefe [mm]:
min. 35 mm
Anbauteildicke [mm]:
22 mm
Material:
Nylon
Stück x:
1
Verpackungsart:
Folienbeutel
-:
Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Porenbeton | Kalksand-Vollstein | Vollziegel | Beton
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: CELO, WDVS, wärmebrückenfrei, Abstandsmontage, hohe Lasten, Lochsteine, Markisenbefestigung, Thermax, Dämmung, Dämmung überbrücken, Abstandsmontagesystem, Ankerstange, Schraubanker, Siebhülse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
BOP
ab € 14,38*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
129021AS
ab € 5,65*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
345APVM
ab € 25,12*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VSF
ab € 15,37*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
39ABH
ab € 22,52*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
100M16AD
ab € 12,03*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
200M16AD
ab € 23,32*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
39220BST
ab € 45,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.